25,99 €/ Unitéhors TVA
31,45 €TVA incluse
58 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX156 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 7.1/16 in |
Largeur | 18.62 mm |
Hauteur | 18.62 mm |
Diamètre extérieur | 237.92 mm |
Diamètre intérieur | 200.68 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |