Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX155 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386482
Image 1
Ajouter à la liste

10,55 €/ Unitéhors TVA

12,77 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX155
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
4.1/16 in
Largeur
14.22 mm
Diamètre extérieur
147.96 mm
Hauteur
14.22 mm
Diamètre intérieur
119.52 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C