Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX153 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12640191
Image 1
Ajouter à la liste

5,70 €/ Unitéhors TVA

6,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX153
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
2.9/16 in
Largeur
11.38 mm
Hauteur
11.38 mm
Diamètre extérieur
100.94 mm
Diamètre intérieur
78.18 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C