Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX152 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386480
Image 1
Ajouter à la liste

4,79 €/ Unitéhors TVA

5,80 €TVA incluse

73 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX152
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal API
2.1/16 in
Largeur
10.24 mm
Hauteur
10.24 mm
Diamètre extérieur
84.68 mm
Diamètre intérieur
64.2 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C