4,28 €/ Unitéhors TVA
5,18 €TVA incluse
35 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | BX |
Numéro de l'anneau | BX151 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal API | 1.13/16 in |
Diamètre extérieur | 76.4 mm |
Largeur | 9.63 mm |
Hauteur | 9.63 mm |
Diamètre intérieur | 57.14 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |