Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint SOFT IRON BX150 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12640190
Image 1
Ajouter à la liste

4,05 €/ Unitéhors TVA

4,90 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
BX
Numéro de l'anneau
BX150
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre extérieur
72.19 mm
Largeur
9.3 mm
Hauteur
9.3 mm
Diamètre intérieur
53.59 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C