Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R92 ASME B16.20

  • ERIKS:11412857
Image 1
Ajouter à la liste

42,52 €/ Unitéhors TVA

51,45 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R92
Diamètre extérieur
239.73 mm
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
228.6 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
217.47 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C