361,32 €/ Unitéhors TVA
437,20 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R78 |
Diamètre nominal (ASME) | 24 in |
Diamètre extérieur | 717.55 mm |
Cercle de perçage | 692.15 mm |
Hauteur | 33.3 mm |
Largeur | 25.4 mm |
Diamètre intérieur | 666.75 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |