Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R77 ASME B16.20

  • ERIKS:11414790
Image 1
Ajouter à la liste

207,88 €/ Unitéhors TVA

251,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R77
Diamètre nominal (ASME)
24 in
Hauteur
22.4 mm
Largeur
15.88 mm
Cercle de perçage
692.15 mm
Diamètre extérieur
708.03 mm
Diamètre intérieur
676.27 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C