Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R76 ASME B16.20

  • ERIKS:12488010
Image 1
Ajouter à la liste

152,48 €/ Unitéhors TVA

184,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R76
Diamètre nominal (ASME)
24 in
Hauteur
14.3 mm
Diamètre extérieur
681.05 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
673.1 mm
Diamètre intérieur
665.15 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C