363,43 €/ Unitéhors TVA
439,75 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R75 |
Diamètre nominal (ASME) | 20 in |
Diamètre extérieur | 615.95 mm |
Largeur | 31.75 mm |
Hauteur | 39.7 mm |
Cercle de perçage | 584.2 mm |
Diamètre intérieur | 552.45 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |