Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R71 ASME B16.20

  • ERIKS:12637351
Image 1
Ajouter à la liste

281,01 €/ Unitéhors TVA

340,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R71
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Hauteur
36.5 mm
Diamètre extérieur
561.98 mm
Cercle de perçage
533.4 mm
Largeur
28.58 mm
Diamètre intérieur
504.82 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C