Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R70 ASME B16.20

  • ERIKS:10001669
Image 1
Ajouter à la liste

175,90 €/ Unitéhors TVA

212,84 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R70
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Diamètre nominal API
18 in
Largeur
19.05 mm
Diamètre extérieur
552.45 mm
Hauteur
25.4 mm
Cercle de perçage
533.4 mm
Diamètre intérieur
514.35 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C