Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R68 ASME B16.20

  • ERIKS:11238406
Image 1
Ajouter à la liste

92,74 €/ Unitéhors TVA

112,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R68
Diamètre nominal (ASME)
18 in
Hauteur
14.3 mm
Cercle de perçage
517.53 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
525.48 mm
Diamètre intérieur
509.58 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C