223,55 €/ Unitéhors TVA
270,50 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R67 |
Diamètre nominal (ASME) | 16 in |
Hauteur | 36.5 mm |
Cercle de perçage | 469.9 mm |
Largeur | 28.58 mm |
Diamètre extérieur | 498.48 mm |
Diamètre intérieur | 441.32 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |