89,49 €/ Unitéhors TVA
108,28 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R65 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 16 in |
Diamètre nominal API | 16.3/4 in |
Hauteur | 17.5 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre extérieur | 481.03 mm |
Cercle de perçage | 469.9 mm |
Diamètre intérieur | 458.77 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |