Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R64 ASME B16.20

  • ERIKS:15050028
Image 1
Ajouter à la liste

78,49 €/ Unitéhors TVA

94,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R64
Diamètre nominal (ASME)
16 in
Diamètre intérieur
446.08 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
454.03 mm
Diamètre extérieur
461.98 mm
Hauteur
14.3 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C