Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R63 ASME B16.20

  • ERIKS:10001664
Image 1
Ajouter à la liste

171,97 €/ Unitéhors TVA

208,08 €TVA incluse

7 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R63
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Largeur
25.4 mm
Diamètre extérieur
444.5 mm
Cercle de perçage
419.1 mm
Hauteur
33.3 mm
Diamètre intérieur
393.7 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C