Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R62 ASME B16.20

  • ERIKS:11386449
Image 1
Ajouter à la liste

102,32 €/ Unitéhors TVA

123,81 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R62
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Cercle de perçage
419.1 mm
Largeur
15.88 mm
Diamètre extérieur
434.98 mm
Hauteur
22.4 mm
Diamètre intérieur
403.22 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C