Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R61 ASME B16.20

  • ERIKS:11200919
Image 1
Ajouter à la liste

77,35 €/ Unitéhors TVA

93,59 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R61
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Diamètre extérieur
430.23 mm
Hauteur
17.5 mm
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
419.1 mm
Diamètre intérieur
407.97 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C