Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R60 ASME B16.20

  • ERIKS:11386448
Image 1
Ajouter à la liste

215,23 €/ Unitéhors TVA

260,43 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R60
Diamètre nominal (ASME)
12 in
Hauteur
39.7 mm
Diamètre extérieur
438.15 mm
Cercle de perçage
406.4 mm
Largeur
31.75 mm
Diamètre intérieur
374.65 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C