Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R59 ASME B16.20

  • ERIKS:12764326
Image 1
Ajouter à la liste

54,21 €/ Unitéhors TVA

65,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R59
Diamètre nominal (ASME)
14 in
Cercle de perçage
396.88 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
404.83 mm
Hauteur
14.3 mm
Diamètre intérieur
388.93 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C