Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R58 ASME B16.20

  • ERIKS:11386447
Image 1
Ajouter à la liste

121,13 €/ Unitéhors TVA

146,57 €TVA incluse

24 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R58
Diamètre nominal (ASME)
12 in
Cercle de perçage
381 mm
Hauteur
28.6 mm
Largeur
22.23 mm
Diamètre extérieur
403.23 mm
Diamètre intérieur
358.77 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C