Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R53 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386443
Image 1
Ajouter à la liste

37,51 €/ Unitéhors TVA

45,39 €TVA incluse

126 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R55
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
10 in
Diamètre nominal API
11 in
Largeur
11.13 mm
Hauteur
17.5 mm
Cercle de perçage
323.85 mm
Diamètre extérieur
334.98 mm
Diamètre intérieur
312.72 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C