39,67 €/ Unitéhors TVA
48,00 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 21/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R52 |
Diamètre nominal (ASME) | 10 in |
Cercle de perçage | 304.8 mm |
Diamètre extérieur | 312.75 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Hauteur | 14.3 mm |
Diamètre intérieur | 296.85 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |