Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R50 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386441
Image 1
Ajouter à la liste

33,92 €/ Unitéhors TVA

41,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R50
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
8 in
Diamètre nominal API
9 in
Largeur
15.88 mm
Cercle de perçage
269.88 mm
Diamètre extérieur
285.76 mm
Hauteur
22.4 mm
Diamètre intérieur
254 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C