Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R49 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11352143
Image 1
Ajouter à la liste

28,10 €/ Unitéhors TVA

34,00 €TVA incluse

105 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R49
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
8 in
Diamètre nominal API
9 in
Hauteur
17.5 mm
Diamètre extérieur
281.01 mm
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
269.88 mm
Diamètre intérieur
258.75 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C