37,45 €/ Unitéhors TVA
45,31 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R48 |
Diamètre nominal (ASME) | 8 in |
Hauteur | 14.3 mm |
Largeur | 7.95 mm |
Diamètre intérieur | 239.7 mm |
Cercle de perçage | 247.65 mm |
Diamètre extérieur | 255.6 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |