Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R47 ASME B16.20

  • ERIKS:11386440
Image 1
Ajouter à la liste

43,55 €/ Unitéhors TVA

52,70 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R47
Diamètre nominal (ASME)
6 in
Hauteur
25.4 mm
Diamètre extérieur
247.65 mm
Largeur
19.05 mm
Cercle de perçage
228.6 mm
Diamètre intérieur
209.55 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C