Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R46 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386439
Image 1
Ajouter à la liste

18,53 €/ Unitéhors TVA

22,42 €TVA incluse

187 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R46
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
6 in
Diamètre nominal API
7.1/16 in
Largeur
12.7 mm
Diamètre extérieur
223.85 mm
Hauteur
19.1 mm
Cercle de perçage
211.15 mm
Diamètre intérieur
198.45 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C