Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R44 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386438
Image 1
Ajouter à la liste

16,42 €/ Unitéhors TVA

19,87 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R44
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
5 in
Hauteur
17.5 mm
Cercle de perçage
193.68 mm
Diamètre extérieur
204.81 mm
Largeur
11.13 mm
Diamètre intérieur
182.55 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C