Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R43 ASME B16.20

  • ERIKS:11658695
Image 1
Ajouter à la liste

26,51 €/ Unitéhors TVA

32,08 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R43
Diamètre nominal (ASME)
6 in
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
201.63 mm
Hauteur
14.3 mm
Cercle de perçage
193.68 mm
Diamètre intérieur
185.73 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C