46,91 €/ Unitéhors TVA
56,76 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R42 |
Diamètre nominal (ASME) | 5 in |
Hauteur | 25.4 mm |
Cercle de perçage | 190.5 mm |
Largeur | 19.05 mm |
Diamètre extérieur | 209.55 mm |
Diamètre intérieur | 171.45 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |