Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R41 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11047450
Image 1
Ajouter à la liste

13,57 €/ Unitéhors TVA

16,42 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R41
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
5 in
Diamètre extérieur
192.11 mm
Cercle de perçage
180.98 mm
Largeur
11.13 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre intérieur
169.85 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C