Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R40 ASME B16.20

  • ERIKS:15050027
Image 1
Ajouter à la liste

23,60 €/ Unitéhors TVA

28,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R40
Diamètre nominal (ASME)
5 in
Cercle de perçage
171.45 mm
Hauteur
14.3 mm
Diamètre intérieur
163.5 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
179.4 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C