12,77 €/ Unitéhors TVA
15,45 €TVA incluse
192 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R39 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 4 in |
Diamètre nominal API | 4.1/16 in |
Diamètre extérieur | 173.06 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Cercle de perçage | 161.93 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Diamètre intérieur | 150.8 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |