18,53 €/ Unitéhors TVA
22,42 €TVA incluse
114 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R38 |
Diamètre nominal (ASME) | 4 in |
Largeur | 15.88 mm |
Cercle de perçage | 157.18 mm |
Diamètre extérieur | 173.06 mm |
Hauteur | 22.4 mm |
Diamètre intérieur | 141.3 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |