Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R36 ASME B16.20

  • ERIKS:11444374
Image 1
Ajouter à la liste

22,63 €/ Unitéhors TVA

27,38 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R36
Diamètre nominal (ASME)
4 in
Diamètre intérieur
141.28 mm
Diamètre extérieur
157.18 mm
Cercle de perçage
149.23 mm
Hauteur
14.3 mm
Largeur
7.95 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C