Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R34 ASME B16.20

  • ERIKS:12771168
Image 1
Ajouter à la liste

22,29 €/ Unitéhors TVA

26,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R34
Diamètre nominal (ASME)
3.1/2 in
Cercle de perçage
131.78 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre extérieur
142.91 mm
Diamètre intérieur
120.65 mm
Largeur
11.13 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C