Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R33 ASME B16.20

  • ERIKS:15050026
Image 1
Ajouter à la liste

19,61 €/ Unitéhors TVA

23,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R33
Diamètre nominal (ASME)
3.1/2 in
Cercle de perçage
131.78 mm
Hauteur
14.3 mm
Diamètre intérieur
123.83 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
139.73 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C