Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R32 ASME B16.20

  • ERIKS:11386434
Image 1
Ajouter à la liste

11,06 €/ Unitéhors TVA

13,38 €TVA incluse

98 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R32
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Diamètre extérieur
139.7 mm
Hauteur
19.1 mm
Largeur
12.7 mm
Cercle de perçage
127 mm
Diamètre intérieur
114.3 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C