Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R31 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386433
Image 1
Ajouter à la liste

10,32 €/ Unitéhors TVA

12,49 €TVA incluse

509 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R31
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Diamètre nominal API
3.1/8 in
Largeur
11.13 mm
Diamètre extérieur
134.96 mm
Hauteur
17.5 mm
Cercle de perçage
123.83 mm
Diamètre intérieur
112.7 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C