Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R30 ASME B16.20

  • ERIKS:11038164
Image 1
Ajouter à la liste

19,95 €/ Unitéhors TVA

24,14 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R30
Diamètre nominal (ASME)
3 in
Hauteur
17.5 mm
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
117.48 mm
Diamètre extérieur
128.61 mm
Diamètre intérieur
106.35 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C