Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R28 ASME B16.20

  • ERIKS:14419509
Image 1
Ajouter à la liste

19,04 €/ Unitéhors TVA

23,04 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R28
Diamètre nominal (ASME)
2.1/2 in
Diamètre extérieur
123.83 mm
Cercle de perçage
111.13 mm
Largeur
12.7 mm
Hauteur
19.1 mm
Diamètre intérieur
98.43 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C