7,35 €/ Unitéhors TVA
8,89 €TVA incluse
143 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | LEADER |
Série | R Oval |
Numéro de l'anneau | R26 |
Approbation selon | API 6A (ISO 10423) |
Diamètre nominal (ASME) | 2 in |
Diamètre nominal API | 2.9/16 in |
Diamètre extérieur | 112.73 mm |
Hauteur | 17.5 mm |
Largeur | 11.13 mm |
Cercle de perçage | 101.6 mm |
Diamètre intérieur | 90.47 mm |
Matériau | Fer doux |
Dureté | 90 HB |
Norme | ASME B16.20 |
Plage de température | de -40 jusqu'à 500 °C |