Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R23 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11386430
Image 1
Ajouter à la liste

6,67 €/ Unitéhors TVA

8,07 €TVA incluse

351 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R23
Approbation selon
API 6A (ISO 10423)
Diamètre nominal (ASME)
1.1/2 in
Diamètre nominal API
2.1/16 in
Largeur
11.13 mm
Cercle de perçage
82.55 mm
Hauteur
17.5 mm
Diamètre extérieur
93.68 mm
Diamètre intérieur
71.42 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C