Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R19 ASME B16.20

  • ERIKS:11196128
Image 1
Ajouter à la liste

6,50 €/ Unitéhors TVA

7,87 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R19
Diamètre nominal (ASME)
1.1/2 in
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
73.05 mm
Hauteur
14.3 mm
Cercle de perçage
65.1 mm
Diamètre intérieur
57.15 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C