Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R18 ASME B16.20

  • ERIKS:11386428
Image 1
Ajouter à la liste

4,16 €/ Unitéhors TVA

5,03 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R18
Diamètre nominal (ASME)
1.1/4 in
Hauteur
14.3 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre extérieur
68.28 mm
Cercle de perçage
60.33 mm
Diamètre intérieur
52.38 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C