Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R14 ASME B16.20

  • ERIKS:11386427
Image 1
Ajouter à la liste

4,90 €/ Unitéhors TVA

5,93 €TVA incluse

231 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R14
Diamètre nominal (ASME)
3/4 in
Diamètre extérieur
52.4 mm
Largeur
7.95 mm
Cercle de perçage
44.45 mm
Hauteur
14.3 mm
Diamètre intérieur
36.5 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C