Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OV SOFT IRON R12 ASME B16.20

  • ERIKS:11386425
Image 1
Ajouter à la liste

4,10 €/ Unitéhors TVA

4,96 €TVA incluse

88 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LEADER
Série
R Oval
Numéro de l'anneau
R12
Diamètre nominal (ASME)
1/2 in
Hauteur
14.3 mm
Diamètre extérieur
47.65 mm
Cercle de perçage
39.7 mm
Largeur
7.95 mm
Diamètre intérieur
31.75 mm
Matériau
Fer doux
Dureté
90 HB
Norme
ASME B16.20
Plage de température
de -40 jusqu'à 500 °C